Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo ″GREY EDITION″ in tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Struttura imbullonata. 2 ripiani in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio, racchiuso nel telaio in acciaio alto 12 mm. Barra di spinta, verticale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 200, 820
Lunghezza totale (mm): 1136
Larghezza totale (mm): 611
Altezza totale (mm): 1039
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3