Mola per rettifica in piano pendolare 400x50x127 mm acciaio

Codice art.: 27420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 27420
    EAN / GTIN 9003170274203
    Codice del produttore 27420

    Descrizione

    Descrizione:

    Le miscele speciali di corindone e corindone sinterizzato rappresentano una soluzione economica per la macinazione sferica piatta di acciaio inox/inox. Offrono una smerigliatura fredda e un'elevata efficienza di taglio grazie alla speciale forma della grana. Un'ampia varietà di forme e dimensioni può coprire un gran numero di applicazioni.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 54
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : SD46A 54 II9P VK3
    • Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
    • Diametro: 400 mm
    • Spessore: 50 mm
    • Foratura: 127 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio legato

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Elegante
    • Ridotto livello di usura

    Uso:

    • Per levigatura piatta a pendolo di acciaio inox/inox

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello