{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza gola w | 1,5 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Chiave di sistema | sì | |
tmax. Lavorazione interna | 3 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 18 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 274170 20/2L | |
EAN / GTIN | 4062406785482 | |
Codice del produttore | 274170 20/2L |