{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 82 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Listello di fissaggio | 279928 5 | |
Vite di bloccaggio | 279815 22 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 274095 25 | |
EAN / GTIN | 4062406805906 | |
Codice del produttore | 274095 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Supporto base Eco con listello di fissaggio rimovibile 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
425,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
232,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
249,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
245,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
442,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
127,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Larghezza codolo b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Lunghezza complessiva Lcompl. | 82 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Vite di bloccaggio | 279815 22 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama |