Supporto per cartuccia Heavy-Duty, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 274004 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
Lunghezza gradino b 18 mm
Larghezza codolo b3 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 140 mm
Vite di montaggio 279815 20
Spina di registro con superfici piane 279934 2
Spina di registro 279936 2
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Codice del produttore 274004 25

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello