• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello da tavolo leggero

Codice art.: 2740-7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2740-7016
EAN / GTIN 4017976327402
Codice del produttore 2740-7016

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello da tavolo ″GREY EDITION″ in tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Struttura imbullonata. 2 ripiani in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio, racchiuso nel telaio in acciaio alto 12 mm. Barra di spinta, verticale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg.

Proprietà:

Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello