{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lunghezza gradino b | 25 mm | |
Larghezza codolo b3 | 48 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Staffa di fissaggio | 279840 2 | |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 | |
Codice del produttore | 273990 25 |