Portalama con gambo amovibile 12 mm

Codice art.: 273984 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    h4 12 mm
    h2 8 mm
    h3 35 mm
    Lunghezza gradino b 13 mm
    Larghezza codolo b3 25 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 61 mm
    Per altezza tagliente h5 19 mm
    Staffa di fissaggio 279840 2
    Vite di bloccaggio 279815 14
    Tipo di prodotto Portalama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273984 12
    EAN / GTIN 4062406112844
    Codice del produttore 273984 12

    Descrizione

    Uso:

    Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
    Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello