Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma ellittica 12/45 mm

Codice art.: 273969 12/45
Sconto
267,28 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 45 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Vite inserto 279810 1
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Codice del produttore 273969 12/45

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Forma ellittica per la massima resistenza alla flessione.
Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello