Inserto di troncatura sinistro 0,9 mm

Codice art.: 273908 0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,58 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,32 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB9635
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Larghezza scanalatura m (H13) 0,9 mm
Larghezza dei taglienti w 0,95 mm
tmax. 2 mm
Raggio di curvatura R 0,05 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Assegnazione degli inserti sinistra
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 170 mm/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273908 0,9
EAN / GTIN 4045197768476

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello