Lama di troncatura Eco rinforzata 32/3L mm

Codice art.: 273865 32/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Per ⌀ pezzo max. 90 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza complessiva L 122 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273865 32/3L
EAN / GTIN 4045197983572
Codice del produttore 273865 32/3L

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All’occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello