Lama di troncatura Eco rinforzato 32/3 mm

Codice art.: 273864 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Per ⌀ pezzo max. 65 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza complessiva L 109,5 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273864 32/3
EAN / GTIN 4045197983541
Codice del produttore 273864 32/3

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319133.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello