Portainserto per troncatura Eco, codolo lungo 20/3 mm

Codice art.: 273862 20/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Profondità cave tmax 21 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 36,5 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 112 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273862 20/3
EAN / GTIN 4045197582096
Codice del produttore 273862 20/3

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.
Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello