{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIL 1616-4T12 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273767 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032116 | |
Codice del produttore | 2500624 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili HELIGRIP HELI 16/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
126,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
150,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
158,08 €
79,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
205,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
205,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
164,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si | no | no | si |
Lunghezza complessiva L | 135 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì | sì | no |
Lunghezza della testina L1 | 29 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Tipo di impiego | sinistra | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro |
Profondità cave tmax | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 30 |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |