Portainserto per tornitura 45°, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 25/3

Codice art.: 273763 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
tmin. 0,7 mm
Larghezza gola minima y 0,5 mm
Ampiezza funzionale L4 28 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273763 25/3
EAN / GTIN 4045197870803
Codice del produttore 273763 25/3

Descrizione

Uso:

Per le operazioni di tornitura libera direttamente su una spalla, per realizzare gole di scarico per i lavori di filettatura e levigatura.

Nota:

  • ⌀Dmin = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (con w = 2).
  • Usare solo in abbinamento a inserti per tornitura a raggio completo n. art. 273735273739.
  • Sottosquadro non standardizzato secondo DIN 509.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portainserto per tornitura 45°, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 25/3

Portainserto per tornitura 45°, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 25/3

su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
165,36 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
165,36 €
122,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
165,36 €
122,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
194,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
106,05 €
84,21 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale no si si si no
Lunghezza complessiva L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
Passaggio interno per LR no no no no no
Lunghezza della testina L1 33 mm 33 mm 37 mm 46 mm 30 mm
Larghezza gola w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Tipo di impiego sinistro sinistro sinistro sinistro sinistro
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello