{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 28 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 26,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 48 mm | |
Larghezza codolo b | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273758 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538444 | |
Codice del produttore | 273758 25/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserto per tornitura e scanalatura 25/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
188,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
165,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
180,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
194,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si | si |
Lunghezza complessiva L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Larghezza gola w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |