{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 10,5 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Larghezza codolo b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273757 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720184 | |
Codice del produttore | 273757 20/1,5 |