Portainserto per tornitura e scanalatura 20/5 mm

Codice art.: 273756 20/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 25 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 43 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273756 20/5
EAN / GTIN 4045197485113
Codice del produttore 273756 20/5

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una larghezza gola di 6 mm con tmax. (5×larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a t = 24,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello