Portainserto per tornitura e scanalatura 16/2,5 mm

Codice art.: 273755 16/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2,5 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 12,5 mm
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 31 mm
Larghezza codolo b 16 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826
Codice del produttore 273755 16/2,5

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una larghezza gola di 6 mm con tmax. (5×larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a t = 24,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello