• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portainserto per tornitura e scanalatura 32/3 mm

Codice art.: 273751 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 9 mm
Ampiezza funzionale L4 26,5 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Larghezza codolo b 32 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273751 32/3
EAN / GTIN 4045197531544
Codice del produttore 273751 32/3

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello