Grooving toolholder 8/1,5 mm

Codice art.: 273750 8/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Shank / groove width w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 1,5 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 4,5 mm
    Ampiezza funzionale L4 8 mm
    Lunghezza della testina L1 20,5 mm
    Larghezza codolo b 8 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Vite 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale si
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273750 8/1,5
    EAN / GTIN 4045197766021
    Codice del produttore 273750 8/1,5

    Descrizione

    Version:

    Made of high-tensile tool steel (> 1300 N/mm2). In conjunction with the convex insert clamping, the system achieves very high resistance to axial and radial cutting forces and thereby significantly increases the surface quality and productivity.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello