• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per tornitura tagliente diritto 4 mm

Codice art.: 273743 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273743 4
EAN / GTIN 4045197498700
Codice del produttore 273743 4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
650
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rompitrucioli a laser per formazione ottimale dei trucioli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello