• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per tornitura Raggio completo 4 mm

Codice art.: 273739 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,70 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    26,42 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
449 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,6 mm - 1,6 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,22 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Codice del produttore 273739 4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello