{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 2 mm | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | HB7010 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tolleranza larghezza gola w | ± 0,03 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,14 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273738 2 | |
EAN / GTIN | 4045197658036 | |
Codice del produttore | 273738 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |