Inserto per tornitura Raggio completo, HB7215, Larghezza gola w: 2,5mm

Codice art.: 273737 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,08 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,74 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
227 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2,5 mm
Impiego principale K
Impiego secondario P
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7215
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 0,7 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372
Codice del produttore 273737 2,5

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello