Inserto per tornitura Finitura, CU7025, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273720 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,20 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Tipo CU7025
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,22 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273720 4
EAN / GTIN 4045197579089
Codice del produttore 273720 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello