Inserto per tornitura Finitura, HB7310, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273716 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,70 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    26,42 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
473 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio leggermente interrotto
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,22 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273716 4
EAN / GTIN 4045197771377
Codice del produttore 273716 4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello