• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per tornitura Finitura 4 mm

Codice art.: 273715 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,95 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
239 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,22 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273715 4
EAN / GTIN 4045197486585
Codice del produttore 273715 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello