Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 5mm

Codice art.: 273703 5
Sconto
31,57 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
424 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Tipo CU7025
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,28 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Codice del produttore 273703 5

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello