{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tolleranza larghezza gola w | ± 0,04 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,26 mm/gir. | |
Raggio di curvatura R | 0,3 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | destra | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273690 4 | |
EAN / GTIN | 4045197502735 | |
Codice del produttore | 273690 4 |