Inserto di troncatura destro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273678 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,83 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    25,69 € / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
388 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio continuo
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti destra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273678 3
EAN / GTIN 4045197716675
Codice del produttore 273678 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello