{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | C | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,24 mm | |
Tipo | IC1030 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,04 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | TANGRIP-PL | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TAG N4C IC1030 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273628 4/0,24 | |
EAN / GTIN | 7291075213027 | |
Codice del produttore | 3340543 |