{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANG-F-GRIP | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Esecuzione del codolo | Portainserti con bloccaggio a staffa | |
Per ⌀ pezzo max. | 42 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Sporgenza totale | 21 mm | |
Denominazione originale prodotto | TGAQ D42-2-2Z | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273610 2 | |
EAN / GTIN | 7291075456578 | |
Codice del produttore | 3419503 |