Codolo di serraggio JETCROWN 20 mm

Codice art.: 273608 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie JET-CROWN
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    Denominazione originale prodotto TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
    Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273608 20
    EAN / GTIN 7291075442441
    Codice del produttore 3400586

    Descrizione

    Uso:

    Per operazioni di troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato tramite corona a serraggio rapido JETCROWN.

    Nota:

    Utilizzabile solo in combinazione con la corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950 corrispondente. Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio possibile esclusivamente tramite raccordo tubo G 1/8 pollice.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello