Codolo di serraggio LOGIQFGRIP 20 mm

Codice art.: 273603 20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ-F-GRIP
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273603 20
EAN / GTIN 7291075461947
Codice del produttore 3397289

Descrizione

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello