• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/22 mm

Codice art.: 273580 2/22
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli J
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 2 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,03 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,03 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie FLASHPENTA
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PMN D22-2J02 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Codice del produttore 3329279

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura e la scanalatura di componenti morbidi. Formazione di bave ridotta al minimo. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Per:

Portautensili n. art. 273576273577.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello