Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Codice art.: 273576 12/22
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTA-IQ-GRIP
Dimensione codolo 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 26,9 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHR 12-D22-2-IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273576 12/22
EAN / GTIN 7291075318159
Codice del produttore 2302656

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580273581.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello