Descrizione:
Per uso con avvitatori
Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti.
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
- Tipo di azionamento: azionato a macchina
- Lunghezza inserto: 100,0 mm
- Inserto Ø 1: 46,7 mm
- Ø di inserimento 2: 54,0 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 12,6 mm
- Lunghezza totale [mm]: 100 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
- Superficie: brunito
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
- Fusibile: Impact-Fix
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no