Descrizione:
Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
Per uso con avvitatori
Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
- Tipo di azionamento: azionato a macchina
- Lunghezza inserto: 59,0 mm
- Inserto Ø 1: 61,1 mm
- Ø di inserimento 2: 44,0 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 18,9 mm
- Lunghezza totale [mm]: 59 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
- Superficie: brunito
- Coppia di prova (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 41
- Fusibile: Impact-Fix
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no