Inserto per chiave dinamometrica 3/4″ 36 mm

Codice art.: 2734273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2734273
    EAN / GTIN 4010886935842
    Codice del produttore 2734273
    Numero-L L60160 3438

    Descrizione

    Descrizione:

    Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
    Per uso con avvitatori
    Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
    Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
    • Tipo di azionamento: azionato a macchina
    • Lunghezza inserto: 56,0 mm
    • Inserto Ø 1: 54,9 mm
    • Ø di inserimento 2: 44,0 mm
    • Profondità di inserimento [mm]: 16,8 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 56 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
    • Superficie: brunito
    • Coppia di prova (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
    • Fusibile: Impact-Fix
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello