Descrizione:
Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
- Tipo di azionamento: azionato a macchina
- Lunghezza inserto: 46,0 mm
- Inserto Ø 1: 37,4 mm
- Ø di inserimento 2: 44,0 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 9,8 mm
- Lunghezza totale [mm]: 46 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
- Superficie: brunito
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 22
- Fusibile: Impact-Fix
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no