{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | T | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 45 m/min - 260 m/min | |
Larghezza gola w | 5 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,8 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 3 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,23 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Avanzamento f con scanalatura | 0,11 mm/gir. - 0,21 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273409 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075488432 |