Inserti per taglio HELIGRIP 5/0,5 mm

Codice art.: 273405 5/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Rompitrucioli Y
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min
    Larghezza gola w 5 mm
    Raggio di curvatura R 0,5 mm
    Tipo IC830
    Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Profondità di taglio ap 0,6 mm - 3 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Avanzamento f con scanalatura 0,11 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Avanzamento f con troncatura assiale 0,12 mm/gir. - 0,24 mm/gir.
    Avanzamento f con tornitura in piano 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
    Profondità di taglio ap min. 0,6 mm
    Profondità di taglio ap max. 3 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Serie HELI-GRIP
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto GRIP 5005Y IC830
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273405 5/0,5
    EAN / GTIN 7291075029055
    Codice del produttore 6200439

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

    Uso:

    Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

    Per:

    Cartuccia n. art. 273766273768.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello