{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | Y | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 45 m/min - 260 m/min | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,25 mm - 1,8 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,14 mm/gir. - 0,18 mm/gir. | |
Avanzamento f con scanalatura | 0,07 mm/gir. - 0,11 mm/gir. | |
Avanzamento f con troncatura assiale | 0,08 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Avanzamento f con tornitura in piano | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Profondità di taglio ap min. | 0,25 mm | |
Profondità di taglio ap max. | 1,8 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | HELI-GRIP | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | GRIP 3002Y IC8250 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273403 3/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075028874 | |
Codice del produttore | 6200350 |