• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Inserto di troncatura destro, HU7310, Larghezza gola w: 3,1mm

Codice art.: 273180 3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,41 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,51 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
747 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3,1 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti destra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273180 3,1
EAN / GTIN 4045197741141
Codice del produttore 273180 3,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
230
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello