Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w: 2,2mm

Codice art.: 273010 2,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.536 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2,2 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HBX25
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273010 2,2
EAN / GTIN 4045197942319
Codice del produttore 273010 2,2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Solo unitamente alla lama di troncatura n. art. 273000.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w: 2,2mm

Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w: 2,2mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
6.536 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.600 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
14,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.276 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
16,91 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
14,09 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
22,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
18,82 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,34 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,78 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
24,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
20,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 1 1 1 1 1 1
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Condizione di taglio continuo continuo continuo continuo continuo continuo
Tipo HBX25 HB7130 HU7310 HB9035 HU9310 HB9140
Larghezza gola w 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Profilo degli inserti neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura Inserto per troncatura Inserto per troncatura Inserto per troncatura Inserto per troncatura Inserto per troncatura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello