SERRAGIUNTI

Codice art.: 272A.300
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272A.300
EAN / GTIN 3148511630037
Codice del produttore 272A.300
Numero-L L60130 4577

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serraggio molto preciso grazie al serraggio senza rotazione
  • Binario temprato, superfici scanalate per un serraggio sicuro, piastra di pressione a sfera inclinabile
  • laccato, binario zincato

Proprietà:

  • A max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Campata [mm]: 300
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 1.700

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello