• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERRAGIUNTI

Codice art.: 272A.1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272A.1500
EAN / GTIN 3148511630150
Codice del produttore 272A.1500
Numero-L L60130 5200

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serraggio molto preciso grazie al serraggio senza rotazione
  • Binario temprato, superfici scanalate per un serraggio sicuro, piastra di pressione a sfera inclinabile
  • laccato, binario zincato

Proprietà:

  • A max. [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Campata [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 5.000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello