Piastrina di appoggio per portainserti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR 3,5 grado

Codice art.: 272610 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,41 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,68 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Angolo di inclinazione 3,5 grado
    Per dimensione piano L 16 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Angolo come da grafico SK 50
    Applicazione interna/esterna Esterno
    Tipo di prodotto Sottoplacchetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 272610 3,5
    EAN / GTIN 4045197368775
    Codice del produttore 272610 3,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per filettatura esterna sinistra (EL) e filettatura interna destra (IR).

    Uso:

    Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700271900.

    Nota:

    I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello