Piastrina di appoggio per portainserti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR 1,5 grado

Codice art.: 272610 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,94 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
386 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo d’inclinazione (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di inclinazione 1,5 grado
Per dimensione piano L 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Angolo come da grafico Morsa da banco BM blu
Applicazione interna/esterna Esterno
Tipo di prodotto Sottoplacchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272610 1,5
EAN / GTIN 4045197368751
Codice del produttore 272610 1,5

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura esterna sinistra (EL) e filettatura interna destra (IR).

Uso:

Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700271900.

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello